| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99791130 Herst.-Nr.: 791130 EAN/GTIN: 8033433771744 |
| | |
|
| | |
| Der Korpus und der Deckel des Conticolor Mülleimers bestehen aus Stahl mit einer robusten Pulverbeschichtung in der Farbe weiß. Der Abfallbehälter ist mit einem Pedal ausgestattet, was gleichzeitig hygienisch ist und das Öffnen des Deckels erleichtert. Kompfortabel sind zusätzlich die beiden vorderen Gummiräder, die einen mühelosen und leichten Transport ermöglichen. Der Mülleimer ist HACCP- konform, auch mit einem größeren Fassungsvolumen 110 L und in verschiedenen Farben erhältlich. Weitere Informationen: | | Form: | quadratisch | Inhalt: | bis 70 L | Inneneimer: | ohne | Material: | Stahl beschichtet | Farbe: | weiß |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer weiß 70 liter, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Orgavente, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler, Abfallbox |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 209,07* | € 273,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,64* | € 273,84* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 216,27* | € 281,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|