Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Orgavente GRISU KRIL transparent 110L feuersicher selbstlöschender Papierkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99774041
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     774041
EAN/GTIN:
     8056324530558
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Deckel und Unterteil aus pulverbeschichtetem Stahl. Transparenter Korpus aus Acrylglas PMMA. Selbstlöschender Deckel - verhindert eine Feuer-Ausbreitung. Funktionales Design zur Inhaltskontrolle. Bodenschutzring aus Gummi.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Verwendung:
Innenbereich
Inhalt:
bis 110 L
Farbe:
schwarz-transparent
Material:
pulverbeschichter Stahl - Acrylglas
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, abfallkorb selbstlöschend 110l, abfall korb, abfall-korb stahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Orgavente, Papierkorb feuersicher, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler, PapierkorbOrgavente, GRISU KRIL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,14*
€ 498,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,56*
€ 494,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,35*
€ 471,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,80*
€ 447,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,44*
€ 387,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.