Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Orgavente GRISU KRIL 80 L transparent feuersicher selbstlöschender Papierkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99774021
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     774021
EAN/GTIN:
     8056324530541
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
Deckel und Unterteil aus pulverbeschichtetem Stahl. Transparenter Korpus aus Acrylglas PMMA. Selbstlöschender Deckel - verhindert eine Feuer-Ausbreitung. Funktionales Design zur Inhaltskontrolle. Bodenschutzring aus Gummi.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Verwendung:
Innenbereich
Inhalt:
bis 80 L
Farbe:
schwarz-transparent
Material:
pulverbeschichter Stahl - Acrylglas
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einbaumülleimer, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, selbstlöschender papierkorb stahl, abfall korb, abfall-korb stahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Orgavente, Papierkorb feuersicher, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler, PapierkorbOrgavente, GRISU KRIL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,31*
€ 378,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,54*
€ 375,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,21*
€ 360,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,27*
€ 344,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,07*
€ 288,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.