Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Orgavente BOB BASIC Abfallbehälter 25 L aus Edelstahl glänzender Abfallbehälter


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99773002
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     773002
EAN/GTIN:
     8033433772758
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Der Abfallbehälter besteht aus glänzendem Edelstahl, ist freistehend oder kann fest an der Wand montiert werden. Der Abfallbehälter wird ohne Inneneimer geliefert.
Weitere Informationen:
Art:
ohne Deckel
Inhalt:
bis 25 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer edelstahl, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter 25l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Orgavente, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, Abfallkörbe, Abfallsammler, Papierkorb, BOB BASIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,98*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 127,76*
€ 152,03
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 127,60*
€ 151,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 121,82*
€ 144,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 118,92*
€ 141,51
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 93,98*
€ 111,84
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.