Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Orgavente BOB Abfallbehälter 25 L mit Inneneimer aus glänzendem Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99773001
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     773001
EAN/GTIN:
     8033433772741
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Der Korpus und Deckel des Abfallbehälters bestehen aus glänzendem Edelstahl, mit verzinktem Inneneimer mit Henkel. Zum Herausnehmen des Müllbeutels kann die Blende des Abfallbehälters abgenommen werden, um den Abfallbehälter zu entleeren. Der Mülleimer ist freistehend oder kann fest an der Wand montiert werden.
Weitere Informationen:
Art:
mit Deckel
Inhalt:
bis 25 L
Inneneimer:
1-fach
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer edelstahl, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter 25l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Orgavente, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, Abfallkörbe, Abfallsammler, Papierkorb, BOB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,25*
€ 215,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,08*
€ 201,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.