| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99772052 Herst.-Nr.: 772052 EAN/GTIN: 8033433778408 |
| |
|
| | |
| Korpus und Deckel bestehen aus pulverbeschichteter Stahl. Farbe: Silber. Mit zusätzlicher Beschichtung gegen Fingerabdrücke. Selbstlöschender Deckel - verhindert eine Feuer-Ausbreitung. Mit Bodenschutzring aus Gummi. Weitere Informationen: | | Form: | rund | Verwendung: | Innenbereich | Inhalt: | bis 50 L | Farbe: | silber | Material: | Stahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, papierkorb selbstlöschend 50 l, edelstahlpapierkorb 50l, stahlpapierkorb silber, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Orgavente, Papierkorb feuersicher, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler, COCORITO |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 90,92* | € 120,14* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 111,50* | € 146,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,22* | € 148,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|