| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99770211 Herst.-Nr.: 770211 EAN/GTIN: 8056324530381 |
| |
|
| | |
| Korpus und Deckel aus pulverbeschichtetem Stahl, in schwarz. Der Deckel ist mit erhöhten Rand 100 mm. Selbstlöschender Deckel - verhindert eine Feuer-Ausbreitung. Zur Wandmontage. Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Form: | rund | Verwendung: | Innenbereich | Inhalt: | bis 50 L | Farbe: | schwarz | Material: | Stahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, papierkorb 50 liter stahl, edelstahlpapierkorb 50l, abfall korb, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Orgavente, Papierkorb feuersicher, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler, Grisu MURALE |
| | |
| |