| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99770051 Herst.-Nr.: 770051 EAN/GTIN: 8033433777227 |
| |
|
| | |
| Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl mit Edelstahl Deckel. Der Deckel ist mit erhöhten Rand 100 mm. Selbstlöschender Deckel - verhindert eine Feuer-Ausbreitung. Mit Bodenschutzring aus Gummi. Weitere Informationen: | | Form: | rund | Verwendung: | Innenbereich | Inhalt: | bis 50 L | Farbe: | schwarz-Edelstahl | Material: | Edelstahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, papierkorb selbstlöschend edelstahl 50l, edelstahlpapierkorb 50l, abfall korb, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Orgavente, Papierkorb feuersicher, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler, Grisu VIP |
| | |
| |