Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Orgavente Grisu Stahl grau 50 L feuersicher selbstlöschender Papierkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99770012
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     770012
EAN/GTIN:
     8033433772703
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Korpus und Deckel bestehen aus Stahl, grau. Selbstlöschender Deckel - verhindert eine Feuer-Ausbreitung. Mit Bodenschutzring aus Gummi.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Verwendung:
Innenbereich
Inhalt:
bis 50 L
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, papierkorb 50 liter stahl, edelstahlpapierkorb 50l, stahlpapierkorb grau, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Orgavente, Papierkorb feuersicher, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler, Grisu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.