Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Orgavente Grisu aus Stahl grau 15 L feuersicher selbstlöschender Papierkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99770002
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     770002
EAN/GTIN:
     8033433772673
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Korpus und Deckel bestehen aus beschichtetem Stahl, grau. Selbstlöschender Deckel - verhindert eine Feuer-Ausbreitung. Mit Bodenschutzring aus Gummi.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Verwendung:
Innenbereich
Inhalt:
bis 15 L
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, papierkorb selbstlöschend 15l, stahlpapierkorb 15l, stahlpapierkorb grau, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Orgavente, Papierkorb feuersicher, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler, Grisu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.