Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Orgavente Grisu Stahl schwarz 15 L feuersicher selbstlöschender Papierkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99770001
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     770001
EAN/GTIN:
     8033433772666
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Korpus und Deckel bestehen aus Stahl, schwarz. Selbstlöschender Deckel - verhindert eine Feuer-Ausbreitung. Mit Bodenschutzring aus Gummi.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Verwendung:
Innenbereich
Inhalt:
bis 15 L
Farbe:
schwarz
Material:
Stahl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, papierkorb selbstlöschend 15l, stahlpapierkorb 15l, abfall korb, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Orgavente, Papierkorb feuersicher, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler, Grisu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.