| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99766620 Herst.-Nr.: 766620 EAN/GTIN: 8033433775889 |
| |
|
| | |
| Polyethylen Abfallbehälter. Nur aus neuem Werkstoff hergestellt. UV, kälte, wärme und chemikalienbeständig. Laufruhige, vollgummibereifte Laufrollen. Massive Radachse aus Stahl, galvanisch verzinkt Breite Griffe auf dem Deckel. Weitere Informationen: | | Form: | eckig | Ausführung: | fahrbar | Deckel: | mit Deckel | Inhalt: | bis 240 L | Material: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, müllgroßbehälter 240l hdpe, abfallgroßbehälter 240 l, abfalltonnen kunststoff, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Orgavente, Mülltonnen, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, AbfallkorbAbfallsammler |
| | |
| |