| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9976180602 Herst.-Nr.: 76180602 EAN/GTIN: 0086876180602 |
| |
|
| | |
| Reinigungswagen für hohe Sicherheit, hergestellt für den Gebrauch mit alle Hygen Mikrofaser Produkten. Inklusive abschliessbarer Türen, abschliessbare Sicherheitsklappe, Deckel, Vinylbeutel, integrierte Gummi Griffe, 2 Eimer Fläche für Mikrofaser-Eimer und Stielklemmen und Haken. Ausgestattet mit 2 feste und 2 Schwenkrollen die keine Spuren machen. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen für Transport | Presse: | ohne Presse | Anzahl Eimer: | ohne Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 1 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wirtschaftseimer, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, haushaltseimer acryl, bock- und lenkrollensatz, haushaltseimer schwarz, Eimer & Wischmopps, Rubbermaid, Eimerwagen, Wischeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen, Servicewagen, Arbeitswagen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 901,82* | € 1.050,80* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 905,98* | € 1.050,80* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 907,76* | € 1.050,89* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.030,51* | € 1.188,80* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.470,62* | € 1.659,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|