| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9976145076 Herst.-Nr.: 76214062 EAN/GTIN: 0086876214062 |
| |
|
| | |
| Offener Materialwagen mit breiten, kratzbeständigen Kunststoff Regalen und mit ergonomische Griffen. Ausgestattet mit 4 Schwenkrollen. Tragfähigkeit bis 135 Kg, maximal 45 Kg pro Regal. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Material Rahmen: | Kunststoff | Anzahl Etagen: | 3 | maximale Gesamtbelastung: | 135 kg |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: materialwagen, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Transport & Fortbewegung, Rubbermaid, Kommissionierwagen, Kommissioniertrolley, Beförderungswagen, Trolley, Etagen Wagen, Beförderungs Wagen, Kommissionier WagenTransporthilfe, Transportwagen, Beförderung |
| | |
| |