| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99704350 Herst.-Nr.: 704350 EAN/GTIN: 8033267171345 |
| |
|
| | |
| weitere technische Daten: Trocknungszeit: 15 Sekunden Luftdurchsatz: 187 m3/h Lautstärke: 80 dB Luftstromgeschwindigkeit: 325 Km/h Schutzklasse IP23, elekt. Isolierung II CE Zertifizierung Betriebsspannung: 220-240 V, 50 - 60 Hz Weitere Informationen: | | Leistung max.: | 1100 W | Luftleistung max.: | n.d. | Luftgeschwindigkeit max.: | 325 km/h | Trocknungszeit: | 15 Sek. | Lautstärke: | 80 dB |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sensor handtrockner, händetrockner, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Orgavente, Sensor Händetrockner, Warmlufthändetrockner, elektrischer Handtrockner, Hand Trockner, Gesichtstrockner, Hände Trockner, Händetrockner mit Sensor, Hände Trockner mit Sensor, ZEFIRO |
| | |
| |