Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Händetrockner Orgavente ZEFIRO 100 W zur Wandmontage, Aluminium verchromt, Zertifikat CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99704311
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     704311
EAN/GTIN:
     8033267171468
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
sensor handtrockner orgavente
weitere technische Daten: Trocknungszeit: 15 Sekunden Luftdurchsatz: 187 m3/h Lautstärke: 80 dB Luftstromgeschwindigkeit: 325 Km/h Schutzklasse IP23, elekt. Isolierung II CE Zertifizierung Betriebsspannung: 220-240 V, 50 - 60 Hz
Weitere Informationen:
Leistung max.:
1100 W
Luftleistung max.:
n.d.
Luftgeschwindigkeit max.:
325 km/h
Trocknungszeit:
15 Sek.
Lautstärke:
80 dB
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: sensor handtrockner, händetrockner, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Orgavente, Sensor Händetrockner, Warmlufthändetrockner, elektrischer Handtrockner, Hand Trockner, Gesichtstrockner, Hände Trockner, Händetrockner mit Sensor, Hände Trockner mit Sensor, ZEFIRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,07*
€ 455,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,31*
€ 453,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,77*
€ 440,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,97*
€ 422,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,39*
€ 376,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.