| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99704177 Herst.-Nr.: 704177 EAN/GTIN: 8033267171161 |
| |
|
| | |
| weitere technische Daten: Trocknungszeit: 35 Sekunden Luftdurchsatz: 330 m3/h Lautstärke: 70 dB Luftstromgeschwindigkeit: 101 Km/h Schutzklasse IPX1, elekt. Isolierung I CE Zertifizierung Betriebsspannung: 220-240 V, 50 - 60 Hz Weitere Informationen: | | Leistung max.: | 2400 W | Luftleistung max.: | n.d. | Luftgeschwindigkeit max.: | 101 km/h | Trocknungszeit: | 35 Sek. | Lautstärke: | 70 dB |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sensor handtrockner, händetrockner, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Orgavente, Sensor Händetrockner, Warmlufthändetrockner, elektrischer Handtrockner, Hand Trockner, Gesichtstrockner, Hände Trockner, Händetrockner mit Sensor, Hände Trockner mit Sensor, HAMET |
| | |
| |