Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Händetrockner Orgavente HAMET 2400 W zur Wandmontage, Zertifikat CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99704176
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     704176
EAN/GTIN:
     8033267171147
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
sensor handtrockner orgavente
weitere technische Daten: Trocknungszeit: 35 Sekunden Luftdurchsatz: 330 m3/h Lautstärke: 70 dB Luftstromgeschwindigkeit: 101 Km/h Schutzklasse IPX1, elekt. Isolierung I CE Zertifizierung Betriebsspannung: 220-240 V, 50 - 60 Hz Farbe: Edelstahl glänzend
Weitere Informationen:
Leistung max.:
2400 W
Luftleistung max.:
n.d.
Luftgeschwindigkeit max.:
101 km/h
Trocknungszeit:
35 Sek.
Lautstärke:
70 dB
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: sensor handtrockner, händetrockner, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Orgavente, Sensor Händetrockner, Warmlufthändetrockner, elektrischer Handtrockner, Hand Trockner, Gesichtstrockner, Hände Trockner, Händetrockner mit Sensor, Hände Trockner mit Sensor, HAMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,71*
€ 555,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,02*
€ 531,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,26*
€ 510,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,26*
€ 457,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.