Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9955313387 Herst.-Nr.: 55313387 EAN/GTIN: 8710755313387 |
| |
|
| | |
| Basismodell für Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Büro. Korrosionsbeständig. Reinigungsfreundlich. Korpus aus hochwertigem polychromem Stahlblech mit Galfan- Beschichtung. Farbe : Matt Chrom Abmaße: : Ø 262 H 325mm Weitere Informationen: | | Form: | rund | Verwendung: | Innenbereich | Inhalt: | bis 15 L | Farbe: | Chrom | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, stahlpapierkorb 15l, abfallkorb, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Brabantia, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler, PapierkorbAbfallsammler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,70* | € 32,23* | | | | | 16 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 23,67* | € 33,48* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 27,55* | € 39,22* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,81* | € 43,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|