Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9955108686 Herst.-Nr.: 55108686 EAN/GTIN: 8710755108686 |
| |
|
| | |
| Abfallbehälter mit großem Fassungsvermögen und Soft-Touch- Öffnungs- und Schließsystem für eine einfache und leichte Bedienung. Durch das abnehmbare Oberteil leicht zu reinigen und zu leeren. Die große Einwurf Öffnung erleichtert das Einwerfen. Ausgestattet mit Kunststoff Bodenrand, die Beschädigungen des Bodens verhindert. Abmaße: : Ø 400 mm Weitere Informationen: | | Art: | mit Touch-Deckel | Inhalt: | bis 60 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Metall | Farbe: | weiß |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standard-abfalleimer 60l, standard abfalleimer, standard-mülleimer weiß, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Brabantia, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,33* | € 184,80* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,46* | € 190,51* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 164,49* | € 219,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|