| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9943021 Herst.-Nr.: 43021 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Lieferbar in 5 Größen. In weiss, anthrazit pulver- beschichtet oder in Edelstahl, poliert. Ausgerüstet mit Kunststoff - Inneneinsatz, flüssigkeitsdicht und bodenschonendem Kantenschutz. Weitere Informationen: | | Form: | rund | Inhalt: | bis 5 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Metall | Farbe: | weiß |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 5 l weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, VAR, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Kosmetikabfalleimer, Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,24* | € 42,22* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,49* | € 42,27* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,35* | € 42,32* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,24* | € 43,56* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 37,05* | € 51,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|