| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-993666 Herst.-Nr.: 3666 EAN/GTIN: 4030695036660 |
| | |
|
| | |
| Kopfteil ohne/mit Dach aus Stahlteilen gefertigt und pulverbeschichtet. Behälter aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, oder aus Edelstahl, poliert. Boden aus- gerüstet mit vier Kunststofffüßen bzw. optional mit vier Laufrollen. Die drei Behälter (Inhalt je ca. 30 L) sind für die Entleerung einzeln entnehmbar. Der Boden und das Kopfteil (ohne/mit Dach) sind silber bzw.bei Edelstahl anthrazit (7021) beschichtet. Das Kopfteil dient gleich- zeitig als Klemmvorrichtung für den Einsatz von 60 L Kunststoffsäcken. Lieferbar in drei Farbkombinationen, bzw. mit Edelstahl-Behältern. Lieferung erfolgt einzeln, im Karton verpackt. Weitere Informationen: | | Art: | Mülleimer | Anzahl Trennfächer: | 3-fach | Inhalt: | bis 90 L | Material: | Metall | Farbe: | bunt |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner edelstahl, abfalltrenner, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, VAR, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,90* | € 432,98* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 448,43* | € 574,31* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,77* | € 574,31* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,47* | € 584,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|