| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9933002508 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 33002508 EAN/GTIN: 894433002508 |
| |
|
| | |
| Einzigartiges unbegrenztes Abfallbeutel-System. Wenn der Boden gebunden ist, wird ein neuer Beutel gebildet. Dies macht das Wechseln des Müllbeutels sehr effizient und einfach. Die Abfallsäcke bestehen zu 20 Prozent aus recyceltem Material und sind biologisch abbaubar, stark, flexibel und geruchsneutral. Bis zu 16 Leerungen pro Packung. Weitere Informationen: | | Material: | HDPE | Inhalt: | bis 30 L | Stärke: | mittelstark | Farbe: | weiß | Maße: | bitte anfragen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel weiß, abfallbeutel, vepa bins müllbeutel, Abfalleimer & Müllentsorgung, ReinigungsBerater, gelber Sack, Müllsäcke, Müllsack, Abfallsäcke, Abfallsack, Mülltüte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,57* | € 72,29* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 54,57* | € 72,29* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,80* | € 77,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|