| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9933002225 Herst.-Nr.: 33002225 EAN/GTIN: 894433002225 |
| | |
|
| | |
| Windelentsorgungssystem mit großer Kapazität und Fußpedal aus ABS-Kunststoff. Hygienisch durch Handsfree-funktion. Durch den Doppeldeckel mit Geruchsverschluss ist das System auch geruchsfrei. Durch das unbegrenzte Müllsack- system und die Vordertür ist das Wechseln des Müllsacks effizient und einfach. Sie schneiden den Müllsack an der Innenseite der Tür durch, machen Sie einen Knoten und erstellen Sie so einen neuen Müllsack. Die biologisch abbaubaren Müllsäcke sind langlebig und verhindern die Verschwendung von Kunststoff. Ideal für gewerbliche Umgebungen wie Krankenhäuser, Entbindungsheime und Kinder- tagesstätten. Kapazität 50-100 Windeln pro Entladung. Weitere Informationen: | | Art: | Windeleimer | Inhalt: | bis 100 Windeln | Material: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, Windel-Eimer, Windeleimer, tretmülleimer kunststoff weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Janibell, Babyeimer, geruchsneutraler Eimer, Hygieneeimer, Babyhygieneeimer, Sanitäreimer, geruchsfreier Eimer, Windelbehälter, Sanitärbehälter, Hygienebehälter, Babywindeleimer, Babyhygiene, Windelbox, Abfallsammler, Mülleimer, Papierkorb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,88* | € 131,76* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,86* | € 135,46* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 100,86* | € 135,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|