| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931993000 Herst.-Nr.: 31993000 EAN/GTIN: 8713631993000 |
| |
|
| | |
| Extra starke, perfekt passende Abfallbeutel für EKO-Abfallbehälter oder Abfallbehälter mit vergleichbaren Maßen. Ausgestattet mit einem praktischen Zuggurt zum einfachen Schließen und Tragen des Müllsacks. Weitere Informationen: | | Material: | HDPE mit Zugband | Inhalt: | bis 35 L | Stärke: | stark | Farbe: | weiß | Maße: | 55x70 cm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastiksäcke, pe-säcke 35l, kunststoffsack, Abfalleimer & Müllentsorgung, Mülltüten, EKO, Müllbeutel, gelber Sack, Müllsäcke, Müllsack, Abfallsäcke, Abfallsack, Abfallbeutel, Mülltüte, Mülleimerbeutel, 35L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,47167* | € 3,32167* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 2,70* | € 3,79* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 60,94* | € 80,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|