| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931992997 Herst.-Nr.: 31992997 EAN/GTIN: 8713631992997 |
| |
|
| | |
| Extra starke, perfekt passende Abfallbeutel für EKO-Abfallbehälter oder Abfallbehälter mit vergleichbaren Maßen. Ausgestattet mit einem praktischen Zuggurt zum einfachen Schließen und Tragen des Müllsacks. Weitere Informationen: | | Material: | HDPE mit Zugband | Inhalt: | bis 20 L | Stärke: | stark | Farbe: | weiß | Maße: | 55x55 cm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel weiß, abfallbeutel, vepa bins müllbeutel, Abfalleimer & Müllentsorgung, EKO, gelber Sack, Müllsäcke, Müllsack, Abfallsäcke, Abfallsack, Mülltüte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,80167* | € 3,78167* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,77* | € 4,34* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 2,77* | € 4,34* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 69,04* | € 91,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|