Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne Metro Hooded Müllbehälter 100 L blau mit Innenbehälter, abschließbar, sehr stark & haltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9931719235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31719235
EAN/GTIN:
     8713631719235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Robuste, elegante Mülltonne aus UV-beständigem roto- geformten Polyethylen mittlerer Dichte MDPE. Sehr stark und haltbar. Mit einem Kunststoff-Innenbehälter und zwei Öffnungen in der Oberseite zur einfachen Entsorgung von Abfällen. Durch Öffnen des Schlosses und das Abnehmen des Deckels können Müllsäcke leicht ausgetauscht werden. Erhältlich in mehreren Farben, wodurch diese sowohl als Einzellösung, wie als Recyclingstation verwendbar sind. Abmaße: : Ø 547 H 1082mm
Weitere Informationen:
Form:
rund
Ausführung:
Stand Mülltonne
Deckel:
mit Deckel
Inhalt:
bis 100 L
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,06*
€ 383,60*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 309,01*
€ 443,73*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,60*
€ 456,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,45*
€ 453,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,81*
€ 418,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,06*
€ 389,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,06*
€ 352,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3560
ab € 38,98*
Ähnlich
Vepa Bins
12608030
ab € 18,45*
Ähnlich
Vepa Bins
31719198
ab € 250,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.