Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne Metro Dome Müllbehälter 100 L schwarz rot mit Innenbehälter, zwei Einwurföffnungen, stark und haltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9931719204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31719204
EAN/GTIN:
     8713631719204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Robuste, elegante Mülltonne aus UV-beständigem rotogeformten Polyethylen mittlerer Dichte MDPE. Sehr stark und haltbar. Mit einem Kunststoff-Innen- behälter und zwei Öffnungen in der Oberseite zur einfachen Entsorgung von Abfällen. Durch Öffnen des Schlosses und das Abnehmen des Deckels können Müll- säcke leicht ausgetauscht werden. Deckel in verschiedenen Farben sind erhältlich, so dass der Eimer sowohl als Einzellösung geeignet ist wie für die Verwendung mehrerer Eimer als Recyclingstation. Abmaße: : Ø 522 H 973mm
Weitere Informationen:
Form:
rund
Ausführung:
Stand Mülltonne
Deckel:
mit Deckel
Inhalt:
bis 100 L
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
2
Frei Haus
ab € 256,51*
€ 332,34*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 270,33*
€ 346,99*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 276,62*
€ 384,21*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,34*
€ 395,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,86*
€ 391,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,20*
€ 376,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,39*
€ 358,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,51*
€ 305,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3560
ab € 38,98*
Ähnlich
Vepa Bins
12608030
ab € 18,45*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 296,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.