| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931718290 Herst.-Nr.: 31718290 EAN/GTIN: 8713631718290 |
| |
|
| | |
| Mit Fingerabdruck fester Beschichtung. Ausgestattet mit einer großen Öffnung, praktischen Griffen und einer Kunst- stoff-Unterseite, die den Fussboden schützt. In einer Öffnung an der Basis können Abfallsäcke festgeklemmt werden. Das Oberteil hat einen inneren Kunststoffring, der den Eimer hygenisch verschließt. Durchmesser: 370 mm Ohne Inneneimer! Passende Müllbeutel finden Sie im Verbrauchsmaterial! Weitere Informationen: | | Art: | teilgeschlossen | Inhalt: | bis 50 L | Inneneimer: | ohne | Material: | Edelstahl | Farbe: | Edelstahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltonne 50 liter edelstahl, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter 50 l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, EKO, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,07* | € 119,22* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 90,07* | € 119,23* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,37* | € 154,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|