| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931716685 Herst.-Nr.: 31716685 EAN/GTIN: 8713631716685 |
| |
|
| | |
| Eleganter Abfalleimer aus gebürstetem Edelstahl mit Finger- abdruckschutzbeschichtung und Kunststoffinneneimer. Die breite Aluminium-Touch-Bar ermöglicht das einfache Öffnen des Deckels von Hand, mit Ellbogen, Hüfte oder Knie. Öffnet geräuschlos. Die Stay-Open-Funktion hält den Deckel für eine einfache Reinigung oder den Wechsel des Abfallsacks offen. Schlankes Design, ideal für kleine Räume. Passende Müllbeutel finden Sie im Verbrauchsmaterial! Weitere Informationen: | | Art: | mit Touch-Deckel | Inhalt: | bis 30 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Edelstahl | Farbe: | Edelstahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, 30 l edelstahl tret-abfalleimer, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 30l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, EKO, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,71* | € 117,85* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 88,71* | € 117,85* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,03* | € 126,26* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,98* | € 191,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|