| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931712298 Herst.-Nr.: 31712298 EAN/GTIN: 8713631712298 |
| |
|
| | |
| Schön gestalteter Treteimer aus gebürstetem Edelstahl mit Fingerabdruck fester Beschichtung. Ausgestattet mit geräuschlos schließendem Deckel, Kunststoff-Inneneimer und hinteren Griff. Die Aufenthaltfunktion verriegelt den Deckel zur einfachen Reinigung des Behälters bzw. erleichtert das Wechseln des Müllbeutels. Passende Müllbeutel finden Sie im Verbrauchsmaterial! Weitere Informationen: | | Form: | eckig | Inhalt: | bis 50 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Metall | Farbe: | Edelstahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, edelstahl tretabfallbehälter 50 l, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter 50 l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, EKO, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,18* | € 116,99* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 88,18* | € 116,99* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,65* | € 125,53* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,84* | € 133,14* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,03* | € 172,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|