| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931711505 Herst.-Nr.: 31711505 EAN/GTIN: 8713631711505 |
| | |
|
| | |
| Schön gestalteter, robuster Außenabfalleimer aus hochwert- igem verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl mit Einwurföffnung auf einer Seite. Mit einem mitgelieferten Dreikantschlüssel ist der Abfallsammler einfach und schnell zu öffnen. Nach Öffnen der Tür ist der robuste und trotzdem leichte Inneneimer aus Aluminium (50 Liter) frei zugänglich und einfach zu entleeren. Haltbar und vandalismusbeständig. Läßt sich sowohl an einem vorhandenen Pfahl oder einer Rohrhalterung befestigen, als auch an einem Zaun oder einer Mauer. Mit dem optional erhältlichen Aluminiumpfosten kann das Gesamtbild abgerundet werden. Weitere Informationen: | | Art: | abschließbar | Inhalt: | bis 60 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Metall | Farbe: | schwarz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, außenabfallbehälter 60 l stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 60l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, BinSystem, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb |
| | |
| |