| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931701360 Herst.-Nr.: 31701360 EAN/GTIN: 8713631701360 |
| |
|
| | |
| Einfacher Treteimer mit stilvollem Pedal, leise schließendem Deckel und Kunststoffinneneimer. Ausgestattet mit fingerab- druckfester Beschichtung. Passende Müllbeutel finden Sie im Verbrauchsmaterial! Weitere Informationen: | | Form: | rund | Inhalt: | bis 30 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Edelstahl | Farbe: | Edelstahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, 30 l edelstahl tret-abfalleimer, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 30l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, EKO, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler, Abfallbox |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,91* | € 61,86* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 44,30* | € 61,86* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,82* | € 64,23* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,58* | € 117,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|