Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackhalter Anti-Terrorism Schwarz Transparent Abfalleimer aus Stahl und Acryl, mit Beutelhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9931667840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31667840
EAN/GTIN:
     8713631667840
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Sehr stabiler Abfallsackhalter aus einem Stahlgerüst mit Acryl Korpus. Mit zwei große durchsichtigen Fächern sowie ausgestattet mit Sackhaltern 2 x 50 Liter und einem Fach für Batterien auf der Oberseite.
Weitere Informationen:
Art:
Mülleimer
Anzahl Trennfächer:
2-fach
Inhalt:
bis 100 L
Material:
Stahl / Kunststoff
Farbe:
schwarz
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer schwarz kunststoff, abfallsackhalter, abfallsackhalter 100l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, ReinigungsBerater, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Mülltrenner, Abfalltrenner, Wertstoffsammler, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,71*
€ 992,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,51*
€ 975,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,72*
€ 911,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,85*
€ 862,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,51*
€ 784,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.