| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931667543 Herst.-Nr.: 31667543 EAN/GTIN: 8713631667543 |
| |
|
| | |
| Wunderschön gestalteter Tritt-Mülleimer mit markanten Griffen und Kugelkappe im Retro-Look. Mit Kunststoff- Inneneimer und gedämpft schließendem Deckel. Alle Edelstahl-Teile mit Fingerabdruck-Schutz. Passende Müllbeutel finden Sie im Verbrauchsmaterial! Weitere Informationen: | | Form: | rund | Inhalt: | bis 5 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Edelstahl | Farbe: | Edelstahl matt |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer edelstahl 3 liter, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, EKO, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,14* | € 24,38* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 17,14* | € 24,38* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,73* | € 30,96* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,68* | € 53,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|