Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Runder Abfallbehälter Edelstahl matt 27 L mit Regendach und Metallinneneimer, feuerfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9931650361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31650361
EAN/GTIN:
     8713631650361
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Abfallbehälter in Bügel für Draußen mit Stahl- Pulverbeschichtung oder matt Edelstahl, auf Gestell und mit verzinktem Inneneimer. Bodenbefestigung möglich. Das Material zur Bodenmontage ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Art:
mit Dach
Inhalt:
bis 27 L
Inneneimer:
1-fach
Material:
Metall
Farbe:
silber
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Regendach, Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, außenabfallbehälter bodenmontage, abfallbehälter für außenanlagen, standard-mülleimer rund, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, ReinigungsBerater, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,67*
€ 462,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,14*
€ 439,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,51*
€ 411,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,14*
€ 392,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.