| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931650101 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 31650101 EAN/GTIN: 8713631650101 |
| |
|
| | |
| Doppelwandiger rechteckiger Papierkorb. An der Aussenseite aus Edelstahl. Innenseite schwarz mit Stahl-Pulverbeschichtung. Mit Beutelhalter. Weitere Informationen: | | Form: | eckig | Verwendung: | Innenbereich | Inhalt: | bis 10 L | Farbe: | edelstahl matt | Material: | Edelstahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer edelstahl, edelstahlpapierkorb edelstahl, abfall korb, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, ReinigungsBerater, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,34* | € 54,03* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 38,55* | € 54,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|