| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931192076 Herst.-Nr.: 31192076 EAN/GTIN: 8713631192076 |
| |
|
| | |
| Einfach zu verbindender Sensorabfallbehälter aus mattem Edelstahl mit fingerabdrucksicherer Beschichtung mit Kunststoffdeckel. Der Sensormechanismus mit Berührungs- schalter stellt sicher, dass der Abfallbehälter reagiert mit Hilfe eines Sensor und einem Touchpanel, sodass der Behälter leise zu öffnen und schließen ist. Indem Sie den flachen Rücken fest an die Wand legen. Der Müllsack ist aufgrund des erhöhten Inneneimers leicht zu wechseln. Arbeitet mit 6x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: | | Art: | Sensor Mülleimer | Inhalt: | bis 30 L | Form: | eckig | Material: | Edelstahl | Farbe: | silber |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer 20l, standard abfalleimer, standard-mülleimer silber, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, EKO, berührungsloser Sensor Mülleimer, Abfalleimer mit Sensor, Automatik Mülleimer, Sensoreimer, automatischer Abfalleimer, Infrarot Mülleimer, IR Eimer, berührungsloser Mülleimer, Eimer mit Bewegungssensor, elektrischer Abfalleimer, elektrischer Mülleimer, No Touch Eimer, Touch Free Bin, Touch Free Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,21* | € 96,87* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 85,31* | € 109,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|