Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltrennsystem EKO X-Cube Tretmülleimer schwarz 2 x 20 L aus gebürstetem Edelstahl mit extra breitem Pedal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9931189816
Hersteller:
     EKO
Herst.-Nr.:
     31189816
EAN/GTIN:
     8713631189816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Stilvoller rechteckiger Treteimer mit extra breitem Pedal und zwei Kunststoff-Inneneimern 2x 20 Liter. Ausgestattet mit gedämpftemDeckel und Stay-Open -Funktion. Der Treteime aus gebürstetem Edelstahl verfügt über eine fingerabdruck- sichere Beschichtung und eine antibakterielle Beschichtung aus Nano-Silber. Der Silikondichtring sorgt dafür, dass unangenehme Gerüche effektiv im Abfallbehälter zurück- gehalten werden. Es gibt auch einen eingebauten Geruchsfilter im Deckel. Die Faltkante hält den Behälter offen, um den Abfallbeutel leicht zu wechseln und / oder die inneren Behälter zu entfernen. Passende Müllbeutel finden Sie im Verbrauchsmaterial!
Weitere Informationen:
Art:
Treteimer
Anzahl Trennfächer:
2-fach
Inhalt:
bis 40 L
Material:
Edelstahl
Farbe:
schwarz
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 20l schwarz, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 20l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, EKO, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
79
€ 5,00*
ab € 111,61*
€ 148,01*
9 Tage
81
Frei Haus
ab € 111,61*
€ 148,01*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 116,13*
€ 154,04*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 181,67*
€ 236,42*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.