Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Balloon Mülltrennsystem 70 L gelb inklusive Innenbehälter, abschließbar, robust


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9931187980
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31187980
EAN/GTIN:
     8713631187980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter aus UV-beständigem Polyethylen mit Boden und Innenbehälter aus recyceltem Kunststoff. Durch die abgerundete Oberseite kann kein Abfall auf den Mülleimer gelegt werden und die sichere und hygienische Einwurf Öffnung verhindert Regen. Sehr gut geeignet, um in ver- schiedenen Farben nebeneinander zu stehen und einen Recyclingpunkt zu schaffen. Der Abfallbehälter kann mit einem Dreikantschlüssel geöffnet werden und der Innen- behälter ist herausnehmbar. Dies in Kombination mit den Griffen an der Innenbehälter erleichtert das Entleeren. Der Sockel kann beschwert oder am Boden befestigt werden. Aschenbecher optional gegen Mehrpreis und verschiedene Einwurf Öffnungen erhältlich.
Weitere Informationen:
Art:
teilgeschlossen
Inhalt:
bis 70 L
Inneneimer:
1-fach
Material:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,01*
€ 772,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,60*
€ 762,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,71*
€ 716,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,16*
€ 676,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,43*
€ 607,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.