| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931061877 Herst.-Nr.: 31061877 EAN/GTIN: 8713631061877 |
| |
|
| | |
| Auffallender, sehr robuster Abfallsammler in der Form eines Pinguins aus MDPE Kunsttstoff für sowohl Innen als auch Außen mit tiefer Einwurföffnung, 422 mm hoch, und fröhlichen Farben, die Kinder motivieren sollen, ihren Abfall wegzuwerfen. Im Inneren befindet sich zusätzlich ein Kunststoffeimer. Als Zubehör erhältich: Recylingaufkleber zur Mülltrennung. Der Abfallbehälter kann am Boden befestigt werden. Material ist nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Art: | Mülleimer | Anzahl Trennfächer: | 1-fach | Inhalt: | bis 55 L | Material: | Kunststoff | Farbe: | mehrfarbig bunt |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer kunststoff 55l, abfalltrenner, abfalltrenner kunststoff, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Leafield, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln |
| | |
| |