Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer Industrieller Tritt-Mülleimer Edelstahl matt 90 L robuster Abfallbehälter mit Beutelhalter, feuerfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9931058129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31058129
EAN/GTIN:
     8713631058129
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Robuster Tritt-Mülleimer für professionelle und industrielle Verwendung. Ausgestattet mit dämpfendem Deckel und Beutelhalter. Der Tritt-Mülleimer steht auf Füssen und erfüllt die HACCP Richtlinien.
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Inhalt:
bis 90 L
Inneneimer:
1-fach
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl matt
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer edelstahl eckig, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, ReinigungsBerater, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler, Industriemülleimer, Industrie Mülleimer, Industriebehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 239,36*
€ 309,93*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,51*
€ 310,60*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,53*
€ 344,39*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,94*
€ 344,40*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 304,39*
€ 398,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,39*
€ 409,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,91*
€ 403,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,02*
€ 383,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,16*
€ 364,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,53*
€ 319,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGST12EPLWH
ab € 118,81*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1883457
ab € 118,99*
Ähnlich
simplehuman
0838810005539
ab € 123,85*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 236,04*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43260
ab € 37,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.