| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931035489 Herst.-Nr.: 31035489 EAN/GTIN: 8713631035489 |
| |
|
| | |
| Robuste zerlegbare Halterung aus Stahl. Die Beutel kann einfach aus dem Halter entfernt werden, ohne aufheben. Die Beutelhalter sind in 3 verschiedene Farben lieferbar, wodurch diese für Abfalltrennung geeignet sind. Option: Bezeichnungsschild lieferbar. Weitere Informationen: | | Art: | 1-fach | Verwendung: | Innenbereich | Inhalt: | bis 400 L | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfalltrenner blau, abfallsackhalter, abfalltrennsystem stahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Knapsack, Müll Ständer, Müllsack Ständer, Wertstoffständer, Abfallsammler, Müllsammler, Wertstoff Ständer, Abfallsack Halter |
| | |
| |