| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931033218 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 31033218 EAN/GTIN: 8713631033218 |
| |
|
| | |
| Feuerfester Abfallbehälter mit Deckel. Durchmesser oben 50 cm, unten 43 cm. Weitere Informationen: | | Form: | rund | Ausführung: | Stand Mülltonne | Deckel: | mit Deckel | Inhalt: | bis 70 L | Material: | Metall verzinkt |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, mülltonne stahlblech 70 liter, blech tonne, abfalltonne stahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, ReinigungsBerater, Mülltonnen, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,62* | € 138,68* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 125,07* | € 165,72* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,07* | € 165,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|