| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931001828 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 31001828 EAN/GTIN: 8713631001828 |
| |
|
| | |
| Runder Papierkorb aus Metall, aus einer Farbe oder mit schwarzem Deckel. Weitere Informationen: | | Form: | rund | Verwendung: | Innenbereich | Inhalt: | bis 30 L | Farbe: | rot | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Werkstatt-Abfallbehälter, papierkorb selbstlöschend vepabins, edelstahlpapierkorb 30 l, abfall korb, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, ReinigungsBerater, Papierkorb feuersicher, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 35,90* | € 50,64* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,01* | € 50,64* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,05* | € 64,04* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 48,61* | € 67,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,92* | € 82,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|