Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer VAR H85 Kompakt Abfallsammler 120 L silber mit Tür, aus verzinktem Stahlblech mit Lochblechmuster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9928523
Herst.-Nr.:
     28523
EAN/GTIN:
     4030695285235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter
Gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit dekorativem Lochblechmuster und stabiler Bodenronde. Ausgerüstet mit Metalldeckel, silber beschichtet und verzinktem Klemmring zur Abfallsackbefestigung. Für 120 Liter Abfallsäcke. Einwurföffnung ca. 350 mm Ø Verschließbar mit Doppelbartschloss (1 Schlüssel)
Weitere Informationen:
Art:
mit Deckel
Inhalt:
bis 120 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Metall
Farbe:
silber
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 202,26*
€ 265,56*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 218,76*
€ 331,37*
11 Tage
16
Frei Haus
ab € 304,32*
€ 392,95*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,56*
€ 316,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,80*
€ 313,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,87*
€ 303,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,80*
€ 290,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,58*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.