| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9928023575 Herst.-Nr.: 28023575 EAN/GTIN: 8016728023575 |
| |
|
| | |
| Stapelbehälter aus Kunststoff mit teilweise aufklappbarem Deckel. Der Deckel kann geöffnet werden mit anderen Behältern aufgestapelt. Der Deckel kann auch vollständig vom Behälter genommen werden. Erhältlich in mehreren Farben wodurch der Behälter sich auch gut zur Abfalltrennung eignet Weitere Informationen: | | Art: | mit Deckel | Inhalt: | bis 45 L | Inneneimer: | ohne | Material: | Kunststoff | Farbe: | grau |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapel-kasten grau, stapelbare kunststoffbox mit deckel, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Knapsack, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,25* | € 53,83* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 38,32* | € 53,85* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 41,98* | € 58,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|