Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer VAR Abfallbehälter AB 03 Edelstahl Holzoptik 80 L mit Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech, Dreikant-Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9921362
Herst.-Nr.:
     21362
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Gefertigt werden die Geräte aus verzinkten Stahlteilen oder die Wände, auch aus Edelstahl. Ausgerüstet mit Dreikant-Schloss im Deckelteil aufklappbar und vier Standfüßen. Ein Schlüssel, ein Inneneinsatz (Inhalt ca. 80 ltr.) aus verzinktem Stahlblech mit praktischen Bügelgriffen und Montagematerial zur Bodenbefestigung gehören zum Lieferumfang. Deckel und Rahmen antik-silber beschichtet. Wände aus Edelstahl mit PVC-Folie in dunkler Holz-Optik. Geeignet für 240 Liter Abfallsäcke.
Weitere Informationen:
Art:
abschließbar
Inhalt:
bis 80 L
Inneneimer:
1-fach
Material:
Edelstahl
Farbe:
Holzoptik
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, var wertstoffsammelbehälter 1 x 80 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, VAR, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 734,09*
€ 900,47*
€ 4,95*
ab € 735,16*
€ 900,47*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 699,98*
€ 909,24*
Frei Haus
ab € 896,66*
€ 1.065,98*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,47*
€ 1.071,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,54*
€ 1.037,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,93*
€ 945,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,40*
€ 908,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,09*
€ 873,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,85*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11261
ab € 82,20*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 19,26*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,36*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.