Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltrennsystem VAR Tetris Müllsackständer 3 x 120 L mit Klemmringen, stationär oder fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-992040
Herst.-Nr.:
     2040
EAN/GTIN:
     4030695020409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Die Modelle werden aus hochwertigen, verzinkten Stahlteilen gefertigt. Für einen optimalen Oberflächenschutz ist eine Struktur-Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis in antik- silber aufgebracht. Lieferbar in zwei Größen: Als 3er Station oder als 4er Station und zwei Ausführungen: mit Klemmring für 120 L Kunststoffsäcke oder mit vier Kunststoffbehältern a 58 L Inhalt (Gesamtvolumen ca. 230 Liter). Die gezielte Wertstofftrennung erfolgt mittels farblich abgesetzten Aufsatzteilen. Als stationäre Aus- führung mit vier verstellbaren Füßen für einen einfachen Niveau-Ausgleich. Als Zubehör für eine fahrbare Ausführung: Fahrwerksatz (4 Kunststoff-Doppelrollen mit Feststeller)
Weitere Informationen:
Art:
Müllsackständer
Anzahl Trennfächer:
3-fach
Inhalt:
bis 360 L
Material:
Metall
Farbe:
antik-silber
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackständer 70-120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, VAR, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,82*
€ 672,65*
€ 4,95*
ab € 529,67*
€ 672,65*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 518,50*
€ 698,60*
Frei Haus
ab € 642,18*
€ 808,13*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,65*
€ 800,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,44*
€ 793,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,99*
€ 744,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,93*
€ 704,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,82*
€ 629,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,78*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,98*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,35*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 32,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.