Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler VAR WSG 69 mit Fronttür 120 L braun mit Klemmring für 120 L Müllsack, verschließbare Fronttür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9917154
Herst.-Nr.:
     17154
EAN/GTIN:
     4030695171545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Der TÜV-geprüfte Wertstoffsammler mit verschließbarer Front- tür: Gefertigt aus verzinktem Stahlblech, Oberflächenschutz Pulverbeschichtung, Ausgerüstet mit geruchshemmender,selbst- schließender Einwurfklappe, Fronttür mit Doppelbartschloss (1 Schlüssel), Korpus in weiß (RAL 9016) beschichtet, Zur Wertstofftrennung: Kennzeichnung der Geräte über die farbigen Einwurfklappen und die mitgelieferten Piktogramm- Aufkleber. Klemmring zur Befestigung eines 120 l Abfall- sackes.
Weitere Informationen:
Art:
1-fach
Inhalt:
bis 120 L
Verwendung:
Innen und Außen
Material:
Metall
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 282,21*
€ 418,51*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,44*
€ 418,51*
10 Tage
16
Frei Haus
ab € 395,08*
€ 501,09*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,51*
€ 498,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,34*
€ 490,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,01*
€ 461,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,08*
€ 438,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,44*
€ 390,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,58*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 18,01*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.